FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) FDG60RS 3 Phase 60KVA 1unit

#Nomor SKU S017083324
Wishlist
Rp229.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FDG60RS
Unit 1unit
Alternator WT-224E / 62.5 KVA
Maximum Engine Working Power (rpm) 1500
Dimensions (mm) 2500x1000x1280
Power Factor (cos) 0.8
Fuel Indicator Ada
Operating Hours (L/hour) 12
Type of Fuel Solar
Fuel Tank Capacity (L) 120
Engine Oil Capacity (L) 16
Cylinder Capacity (cc) 4330
Max. Electricity (kVA) 66
Average Electricity (kVA) 60
Wheel Gear Yes
Phase 3
Ignition System Electric
Automatic Voltage Regulator (AVR) SX460
Noise Level (dBa) 75 (at 7m)
Machine Type R4105Z D / 56 KW
Volt Meter Yes
Berat (Kg) 870.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan