FIRMAN Stabilizer 1 Phase SVC-15KVA 15kVA 1unit
Rp16.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SVC-15KVA |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Phase | 1 |
| Capacity (VA) | 15000 |
| Ampere (A) | 58 |
| Dimensions (cm) | 41x33x65 |
| Input Voltage (V) | 160-260 / 50-130 |
| Output voltage (V) | 220/110 |
| Voltage Stabilization Accuracy (V) | 246 ± 4 |
| Power Factor (cos) | 0.8 |
| Efficiency (%) | ≥ 90 |
| Ambient Temperature (°C) | -5 to 40 |
| Time of Adjustment | <1.5 sec |
| Time Delay | Long: 5±2 Min; Short: 5±2 Sec |
| Protection Class | IP20 |
| Insulation class | B Class, ≥ 5MΩ |
| Voltage Indicator | Digital (in/out) |
| Berat (Kg) | 5.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 28 October 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan