FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) FDG18000SE 1 Phase 11kW 1unit
Rp109.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FDG18000SE |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Maximum Electricity (kW) | 12 |
| Type of Fuel | Solar |
| Fuel Tank Capacity (L) | 25 |
| Engine Oil Capacity (L) | 2.5 |
| Cylinder Capacity (cc) | 997 |
| Ignition System | Electrically |
| Altenator | Brush |
| Noise Level (dBa) | 72 |
| Phase | 1 |
| Dimensions (mm) | 1350x660x970 |
| Berat (Kg) | 215.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/FIRMAN%20Generator%20Diesel%20Silent%20Type%20(Genset%20Diesel)%20FDG18000SE%201%20Phase%2011kW%201unit/5kS017080200-1.jpg)