FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) FDG15000STE 3 Phase 8kW 1unit
Rp46.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FDG15000STE |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Alternator | Brush |
| Maximum Engine Working Power (rpm) | 3000 |
| Dimensions (mm) | 1200x730x785 |
| Power Factor (cos) | 1 |
| Fuel Indicator | Ada |
| Operating Hours (L/hour) | 12 |
| Type of Fuel | Solar |
| Fuel Tank Capacity (L) | 30 |
| Engine Oil Capacity (L) | 2 |
| Cylinder Capacity (cc) | 668 |
| Maximum Electricity (kW) | 9 |
| Average Electricity (kW) | 8 |
| Wheel Gear | Yes |
| Phase | 3 |
| Ignition System | Electric |
| Automatic Voltage Regulator (AVR) | AVR |
| Noise Level (dBa) | 68 (at 7m) |
| Machine Type | 1100F, 1 cylinder, 4 Stroke, air cooled, Vertical |
| Volt Meter | Yes |
| Berat (Kg) | 215.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/FIRMAN%20Generator%20Diesel%20Silent%20Type%20(Genset%20Diesel)%20FDG15000STE%203%20Phase%208kW%201unit/5eS017080194-1.jpg)