FIRMAN Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) FDG7800ECA+ATS 1 Phase 4.5kW 1unit

#Nomor SKU S017080170
Wishlist
Rp26.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FDG7800ECA+ATS
Unit 1unit
Maximum Electricity (W) 5000
Average Electricity (W) 4500
Power Factor (cos) 1
Phase 1
Machine Type RO186FA(E) (single cylinder, vertical, 4-stroke, direct injection diesel engine, air-cooled)
Alternator Brush Alternator
Cylinder Capacity (cc) 418
Maximum Engine Working Power (rpm) 3000
Ignition System Manual/Electric
Type of Fuel Diesel
Fuel Tank Capacity (L) 15
Operating Hours (L/hour) 12
Engine Oil Capacity (L) 1.65
Noise Level (dBa) 72 (at 7m)
Automatic Voltage Regulator (AVR) Yes
Fuel Indicator Yes
Volt Meter Yes
Wheel Gear 4 Wheel
Dimensions (mm) 910x520x740
Berat (Kg) 175.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Firman FDG 7800ECA merupakan salah satu produk genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.

Genset ini mempunyai daya rata-rata sebesar 4500 watt dan daya maksimum sebesar 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata.

FDG 7800ECA ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat digunakan hingga 12 jam.

Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil.

Genset ini juga dilengkapi dengan colokan ATS (Automatic Transfer Switch) yang berfungsi untuk menghidupkan genset saat listrik PLN padam dan mematikan genset saat listrik PLN menyala.

Genset ini juga lebih mudah dipindahkan karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja.

Dengan daya yang besar, genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 72 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik.

Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik.

Genset ini juga mudah di simpan, dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan, karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan