FIRMAN Generator Gasoline ECO Series (Genset Bensin) ECO10990ES-SSC 6.5kW 1unit
Rp25.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ECO10990ES-SSC |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Alternator | Brushless |
| Maximum Power (rpm) | 3600 |
| Dimensions (mm) | 700x530x570 |
| Fuel Indicator | ada |
| Operating Hours (L/hour) | 7 |
| Type of Fuel | Gasoline |
| Fuel Tank Capacity (L) | 25 |
| Battery Capacity (V/DC) | 12 |
| Engine Oil Capacity (L) | 1.1 |
| Cylinder Capacity (cc) | 420 |
| Maximum Electricity (kW) | 7.5 |
| Average Electricity (kW) | 7 |
| Combustion | TCI |
| Battery Charging (VDC) | 12 |
| Wheel Gear | Yes |
| Phase | 1 |
| Automatic Decompression System (ADS) | Yes |
| Ignition System | Manual/Electric |
| Oil Warning System | Yes |
| Automatic Voltage Regulator (AVR) | Yes |
| Berat (Kg) | 76.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/FIRMAN%20Generator%20Gasoline%20ECO%20Series%20(Genset%20Bensin)%20ECO10990ES-SSC%206_5kW%201unit/fnS017079563-1.jpg)