FIRMAN Generator Gasoline ECO Series (Genset Bensin) ECO3990E 2.5kW 1unit
Rp11.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ECO3990E |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Maximum Power (W) | 2800 |
| Machine Type | SFE200E |
| Type of Fuel | Pure Gasoline |
| Fuel Tank Capacity (L) | 15 |
| Machine Oil Capacity (L) | 0.6 |
| Cylinder Capacity (cc) | 210 |
| Maximum Electricity (kW) | 2.8 |
| Operating Time (hour) | 10 (at 3/4 load) |
| Dimensions (mm) | 597x465x487 |
| Berat (Kg) | 55.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/FIRMAN%20Generator%20Gasoline%20ECO%20Series%20(Genset%20Bensin)%20ECO3990E%202_5kW%201unit/f9S017079549-1.jpg)