FIRMAN Generator Gasoline E5 Series (Genset Bensin) FPG8999E5 1unit
Rp23.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FPG8999E5 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Maximum Power (Hp) | 13 |
| Dimensions (mm) | 705x555x580 |
| Fuel Indicator | Yes |
| Operating Time (hour) | 13 (at 3/4 load) |
| Type of Fuel | Pure Gasoline |
| Battery Capacity (VAh) | 12/14 |
| Machine Oil Capacity (L) | 1.1 |
| Cylinder Capacity (cc) | 389 |
| Maximum Electricity (kW) | 6 |
| Average Electricity (kW) | 5.5 |
| Automatic Decompression System (ADS) | Yes |
| Noise Level (dBa) | 72 |
| Berat (Kg) | 91.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/FIRMAN%20Generator%20Gasoline%20E5%20Series%20(Genset%20Bensin)%20FPG8999E5%201unit/cpS017079457-1.jpg)