FIRMAN Generator Gasoline (Genset Bensin) FPG1599DCV 1unit

#Nomor SKU S017079396
Wishlist
Rp5.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FPG1599DCV
Unit 1unit
Maximum Electricity (W) 1200
Rata-rata Kelistrikan (W) 1100
Machine Type SFE100 (100cc)
Daya Maksimum (Hp) 3.5
Jenis Bahan Bakar Pure Gasoline
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 8
Machine Oil Capacity (L) 0.38
Operating Time (hour) 7 (at 3/4 load)
Noise Level (dBa) 63
Dimensi (mm) 470x365x396
Phase 1
Cylinder Capacity (cc) 100
Ignition System Manual
Berat (Kg) 28.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Firman FPG1599DCV merupakan salah satu produk genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
Fitur
Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.

Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan