FIRMAN Gasoline Welding Generator FGW-300A 16HP 1unit

#Nomor SKU S017079181
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FGW-300A
Unit 1unit
Current Range (A) 80-300
Efficiency (%) 100
No. Load Voltage (V) 70
Power Factor (cos) 1
Rated Duty Cycle (%) 100
Rated Input Voltage (V) 24-30
Voltage Power (kW) 1
Valve Type OHV
Berat (Kg) 32.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan