FIRMAN Electric Chainsaw (Gergaji Mesin) FEC58V (with Battery and Charger) 2.5A 1unit
Rp10.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | FEC58V (with Battery and Charger) |
---|---|
Unit | 1unit |
Fuel Mix | Tenaga Baterai |
Dimensions (cm) | 51x30x32.5 (without a bar) |
Chain Oil Capacity (ml) | 350 |
Max. Electricity (VA) | FEC 58/2.5, FEC 58/5, Lithium-Ion Battery |
Length of the bar (mm) | 400 |
Berat (Kg) | 5.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan