LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) Fresco 260X 60L 1unit

#Nomor SKU S017078733
Wishlist
Rp7.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Fresco 260X
Unit 1unit
Tank Capacity (L) 60
Power (HP) 1 x 2
Airflow (L/minute) 220
Voltage (V) 220
Maximum Pressure (bar) 8
Berat (Kg) 42.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 07 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
Fitur
- Pressure Reducer (pengatur tekanan) : digunakan untuk pengaturan tekanan yang di keluarkan sesuai yang dibutuhkan.
- Water Filter (filter air): untuk mengurangi kadar air pada udara bertekanan yang dihasilkan.
- Magnetic Valve (Katup Magnetik) yang membantu menjaga ketahanan mesin dan membantu beban awal mesin tidak berat pada saat tangki bertekanan tinggi.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan