Tungaloy Indexable reamers for Holemaking TRMU-T5-R0.625-1.5 1pc
Rp7.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TRMU-T5-R0.625-1.5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| DCN (mm) | 11.5 |
| DCX (mm) | 13.5 |
| SSC | T5 |
| L/D (mm) | 1.5 |
| DCONMS (mm) | 15.875 |
| L5 (mm) | 9.3 |
| LF (mm) | 77.7 |
| LH (mm) | 29.7 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Reamer tool
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan