Tungaloy Indexable reamers for Holemaking TRMU-T7-R0.75-8 1pc

#Nomor SKU S017022750
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TRMU-T7-R0.75-8
Unit 1pc
DCN (mm) 16.001
DCX (mm) 20
SSC T7
L/D (mm) 8
DCONMS (mm) 19.05
L5 (mm) 10.6
LF (mm) 220.5
LH (mm) 170.7
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Reamer tool

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan