Sandvik Insert WCMX-56 WCMX 05 03 08-56 235 1box(10pcs)
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WCMX 05 03 08-56 235 |
|---|---|
| Unit | 1box(10pcs) |
| Cutting Edge Length (mm) | 5.4 |
| Inscribed Circle Tolerance (mm) | +/-0.05 to +/-0.13 |
| Corner Height Tolerance (mm) | +/-0.08 to +/-0.18 |
| Inscribed Circle Diameter (phi mm) | 7.94 |
| Material | 235 |
| Shape | Hexagon 80 degrees |
| Clearance Angle (degree) | 7 |
| Thickness Tolerance (mm) | +/-0.13 |
| Corner Radius (mm) | 0.8 |
| Thickness (mm) | 3.18 |
| TRUSCO Number | 153-4149 |
| M Code | 5550282 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/69S016952225-1.jpg)