Sandvik Insert WCMX-53 WCMX 08 04 12 R-53 H13A 1box(10pcs)

#Nomor SKU S016952133
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WCMX 08 04 12 R-53 H13A
Unit 1box(10pcs)
Inscribed Circle Diameter (phi mm) 12.7
Corner Height Tolerance (mm) +/-0.08 to +/-0.18
Material H13A
Thickness Tolerance (mm) +/-0.13
Inscribed Circle Tolerance (mm) +/-0.05 to +/-0.13
Cutting Edge Length (mm) 8.7
Thickness (mm) 4.76
Corner Radius (mm) 1.2
Shape Hexagon 80 degrees
Clearance Angle (degree) 7
TRUSCO Number 153-0810
M Code 5550571
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 06 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan