Sandvik Insert TCMT-MF TCMT110304-MF 2015 1box(10pcs)
Rp2.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TCMT110304-MF 2015 |
|---|---|
| Unit | 1box(10pcs) |
| Material | 2015 |
| Inscribed Circle Diameter (phi mm) | 6.35 |
| Corner Height Tolerance (mm) | +/-0.08 to +/-0.18 |
| Clearance Angle (degree) | 7 |
| Chip breaker | Single side |
| Cutting Edge Length (mm) | 11 |
| Corner Radius (mm) | 0.4 |
| Inscribed Circle Tolerance (mm) | +/-0.05 to +/-0.13 |
| Hole Shape | Some cylindrical holes One side 40 degrees to 60 degrees |
| Presence or absence of holes | Yes |
| Thickness (mm) | 3.18 |
| Thickness Tolerance (mm) | +/-0.13 |
| Shape | Equilateral triangle 60 degrees |
| TRUSCO Number | 607-6432 |
| M Code | 05554087 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/9mS016930346-1.jpg)