Sandvik Insert N123J205560005GF 1125 N123J2-0556-0005-GF 1125 1box(10pcs)

#Nomor SKU S016882867
Wishlist
Rp6.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N123J2-0556-0005-GF 1125
Unit 1box(10pcs)
Chip breaker Grooving/Low feed
Material 1125
Angle psir(degrees) -
Dimension La (mm) 5.56
Chip sheet size J
Hand N type
Number of corners 2
Dimension ar (mm) 24.1
Dimension Repsilon (mm) 0.5
M Code 11015751
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan