Sandvik Insert DNMG-XF DNMG 15 06 08-XF GC15 1box(10pcs)
Rp4.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DNMG 15 06 08-XF GC15 |
|---|---|
| Unit | 1box(10pcs) |
| Chip breaker | Both sides |
| Shape | Rhombus 55 degrees |
| Inscribed Circle Tolerance (mm) | +/-0.05 to +/-0.13 |
| Inscribed Circle Diameter (phi mm) | 12.7 |
| Hole Shape | Cylindrical hole |
| Corner Radius (mm) | 0.8 |
| Presence or absence of holes | Yes |
| Clearance Angle (degree) | - |
| Cutting Edge Length (mm) | 15.5 |
| Material | GC15 |
| Corner Height Tolerance (mm) | +/-0.08 to +/-0.18 |
| Thickness Tolerance (mm) | +/-0.13 |
| Thickness (mm) | 6.35 |
| M Code | 60739655 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Informasi Produk
Description
- Material classification level 1 (TMC1ISO) : Stainless Steel, Heat resistant alloys/titanium (MS)
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/87S016869295-2.jpg)