Sandvik Insert DNMG-MR DNMG 15 04 08-MR 2025 1box(10pcs)

#Nomor SKU S016865570
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DNMG 15 04 08-MR 2025
Unit 1box(10pcs)
Cutting Edge Length (mm) 15.5
Nose Radius r (mm) 0.8
Shape Rhombus 55 degrees
Clearance Angle (degree) -
Thickness (mm) 4.76
Hole Shape Cylindrical hole
Corner Radius (mm) 0.8
Corner Height Tolerance (mm) +/-0.08 to +/-0.18
Presence or absence of holes Yes
Thickness Tolerance (mm) +/-0.13
Chip breaker Both sides
Inscribed Circle Diameter (phi mm) 12.7
Inscribed Circle Tolerance (mm) +/-0.05 to +/-0.13
Material 2025
TRUSCO Number 131-1743
M Code 3788005
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 06 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Material classification level 1 (TMC1ISO) : Stainless Steel (M)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan