Sandvik Insert CNMG-QM CNMG 12 04 12-QM 2025 1box(10pcs)

#Nomor SKU S016852044
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CNMG 12 04 12-QM 2025
Unit 1box(10pcs)
Corner Radius (mm) 1.2
Thickness (mm) 4.76
Corner Height Tolerance (mm) +/-0.08 to +/-0.18
Thickness Tolerance (mm) +/-0.13
Material 2025
Hole Shape Cylindrical hole
Cutting Edge Length (mm) 12.9
Shape Rhombus 80 degrees
Clearance Angle (degree) -
Nose Radius r (mm) 1.2
Inscribed Circle Tolerance (mm) +/-0.05 to +/-0.13
Chip breaker Both sides
Presence or absence of holes Yes
Inscribed Circle Diameter (phi mm) 12.7
M Code 5979723
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 06 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan