Sandvik Insert 327R 327R12-22 350MM-TH 1025 1box(2pcs)
Rp4.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 327R12-22 350MM-TH 1025 |
|---|---|
| Unit | 1box(2pcs) |
| Material | 1025 |
| Thread form type (THFT) | M60 |
| Thread type (TTP) | INT |
| Thread pitch (TP) (mm) | 3.5 |
| Cutting diameter (DC1) (mm) | 21.7 |
| Tool cutting edge angle (KAPR) (°) | 30 |
| Basic standard group (BSG) | COROMANT |
| Depth of cut maximum (APMX) (mm) | 1.89 |
| Usable length (LU) (mm) | 5.85 |
| Grade | 1025 |
| Substrate (SUBSTRATE) | HC |
| Coating (COATING) | PVD TIALN+TIN |
| Coolant entry style code (CNSC) | 0: without coolant |
| Connection diameter (DCON) (mm) | 12 |
| Functional length (LF1) (mm) | 4.1 |
| Functional length (LF2) (mm) | 5.85 |
| Body diameter (BD) (mm) | 17.92 |
| Neck diameter (DN) (mm) | 17.92 |
| Body length (LB) (mm) | 4.1 |
| Flute helix angle (FHA) (°) | - |
| Rotational speed maximum (RPMX) | 80,000 1/min |
| Weight of item (kg) | 0.01 |
| Sensor embedded property (SEP) | - |
| M Code | 60687812 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/jlS016834705-2.jpg)