Sandvik Holder 3931 393.14-20 090 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 393.14-20 090 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Collet Size (mm) | 20 |
| Chuck range dmt (mm) | 9.0-8.0 |
| Dimension D1 (mm) | 21 |
| Dimension L2 (mm) | 31.5 |
| M Code | 11052711 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan