Sandvik Holder TRV1 TR-V13VBN 2525M 1pc

#Nomor SKU S016821453
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TR-V13VBN 2525M
Unit 1pc
Clamp System Screw clamp
Dimension H (mm) 25
Shape Rhombus 35 degrees
Dimension gamma (degrees) -
Cutting angle Kr (degrees) 72.5
Dimension L1 (mm) 150
Dimension F1 (mm) 13
Dimension lamadas (degrees) -
Dimension L3 (mm) 39.7
Dimension H1 (mm) 25
Dimension D5 (mm) 25
Tightening Torque (N m) 2
Hand No selfishness
Tip Clearance Angle (Degrees) 5
Gauge tip TR-VB1308
TRUSCO Number 603-6899
M Code 11047522
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 06 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan