Sandvik Holder RAG12 RAG123H13-50B 1pc

#Nomor SKU S016820890
Wishlist
Rp8.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RAG123H13-50B
Unit 1pc
Dimension L3 (mm) 65
Cutting angle Kr (degrees) 90
Dimension H1 (mm) 23.5
Sheet Size H
Hand Right hand
Dimensions dmm (mm) 50
Gauge tip N123H2-0400-GM
Maximum processing depth ar (mm) 13
Dimension L1 (mm) 350
Dimensions dch (mm) 12
Dimension F1 (mm) 38.25
Clamp System Screw clamp
Minimum Processing Diameter Dm (phi mm) 60
Dimension H (mm) 47
Tightening Torque (N m) 5
TRUSCO Number 605-5524
M Code 11044634
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan