Sandvik Holder RAG12 RAG123G11-40B 1pc

#Nomor SKU S016820852
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RAG123G11-40B
Unit 1pc
Gauge tip N123G2-0300-GM
Cutting angle Kr (degrees) 90
Sheet Size G
Tightening Torque (N m) 4.5
Dimension H (mm) 37
Dimension L1 (mm) 300
Clamp System Screw clamp
Dimensions dmm (mm) 40
Minimum Processing Diameter Dm (phi mm) 50
Hand Right hand
Dimension F1 (mm) 31
Dimension L3 (mm) 55
Dimensions dch (mm) 12
Maximum processing depth ar (mm) 11
Dimension H1 (mm) 18.5
TRUSCO Number 607-5738
M Code 11044591
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 06 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan