Sandvik Holder RAG12 RAG123G06-20B 1pc
Rp5.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RAG123G06-20B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimension H1 (mm) | - |
| Gauge tip | N123G2-0300-GM |
| Dimension F1 (mm) | 15.25 |
| Clamp System | Screw clamp |
| Hand | Right hand |
| Tightening Torque (N m) | 4 |
| Maximum processing depth ar (mm) | 6 |
| Minimum Processing Diameter Dm (phi mm) | 32 |
| Dimensions dmm (mm) | 20 |
| Dimensions dch (mm) | 6 |
| Dimension L1 (mm) | 180 |
| Dimension L3 (mm) | 30 |
| Sheet Size | G |
| Cutting angle Kr (degrees) | 90 |
| TRUSCO Number | 577-6511 |
| M Code | 11044564 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan