Sandvik Holder RAG12 RAG123D04-16B 1pc

#Nomor SKU S016820777
Wishlist
Rp3.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RAG123D04-16B
Unit 1pc
Dimensions dmm (mm) 16
Dimension L1 (mm) 150
Hand Right hand
Sheet Size D
Maximum processing depth ar (mm) 4.5
Dimension L3 (mm) 25
Clamp System Screw clamp
Dimensions dch (mm) 6
Cutting angle Kr (degrees) 90
Minimum Processing Diameter Dm (phi mm) 25
Gauge tip N123D2-0150-CM
Dimension F1 (mm) 12.5
Tightening Torque (N m) 3
TRUSCO Number 577-6490
M Code 11044512
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan