Sandvik Holder QSSM QS-SMALR 1616E3 1pc
Rp2.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | QS-SMALR 1616E3 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimension H1 (mm) | 16 |
| Dimension L3 (mm) | 27 |
| Hand | Right hand |
| Dimension H (mm) | 16 |
| Tightening Torque (N m) | 1.2 |
| Clamp System | Screw clamp |
| Dimension L1 (mm) | 70 |
| Dimension B (mm) | 16 |
| Cutting angle Kr (degrees) | 90 |
| Dimension F1 (mm) | 16 |
| Gauge tip | MAxL3.. |
| M Code | 11017273 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan