Sandvik Holder C6PS C6-PSKNR-45065-19 1pc
Rp7.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | C6-PSKNR-45065-19 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Cutting angle Kr (degrees) | 75 |
| Dimension F1 (mm) | 45 |
| Dimension D5 (mm) | 63 |
| Dimension L1 (mm) | 65 |
| Gauge tip | SNMG 19 06 12 |
| Dimension lamadas (degrees) | -6 |
| Tip Clearance Angle (Degrees) | - |
| Hand | Right hand |
| Clamp System | Lever clamp |
| Dimension gamma (degrees) | -6 |
| TRUSCO Number | 568-3971 |
| M Code | 11006256 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan