Sandvik Drill R840 A0A R840-0500-30-A0A 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | R840-0500-30-A0A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Blade Diameter (mm) | 5 |
| Material | 1220 |
| Effective Length (mm) | 18 |
| Surface Processing | TiAlN coating |
| Overall Length (mm) | 66 |
| Shank Diameter (mm) | 6 |
| M Code | 11031011 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan