Sandvik ER Collet 393.14-16 0400 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 393.14-16 0400 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Sealing property (SEAL) | FALSE |
| Location aid property (LOCAP) | FALSE |
| Coolant entry style code (CNSC) | 1: axial concentric entry |
| Coolant exit style code (CXSC) | 4: axial concentric on circle |
| Coolant Pressure (CP) (bar) | 300 |
| Connection diameter (DCON) (mm) | 17 |
| Functional diameter (DFC) (mm) | 16 |
| Clamping length (LSC) (mm) | 27.5 |
| Functional length (LF) (mm) | 10.26 |
| Overall Length (mm) | 27.5 |
| Body diameter (BD) (mm) | 17 |
| Weight of item (kg) | 0.0025 |
| Sensor embedded property (SEP) | - |
| TRUSCO Number | 608-7515 |
| M Code | 89590882 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan