Sumitomo Electric Insert WBGT-FY WBGT080201LFY T1000A 1box(10pcs)
Rp1.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WBGT080201LFY T1000A |
|---|---|
| Unit | 1box(10pcs) |
| Clearance Angle (degree) | 5 |
| Material | T1000A |
| Hole Shape | Partially cylindrical hole one side 40 degrees - 60 degrees |
| Corner Height Tolerance (mm) | +/- 0.025 |
| Cutting Blade Length (mm) | 4.6 |
| With Or Without Hole | Yes |
| Inscribed Circle Diameter (phi mm) | 12.7 |
| Chip breaker | One side |
| Inscribed Circle Tolerance (mm) | +/- 0.025 |
| Thickness Tolerance (mm) | +/- 0.13 |
| Thickness (mm) | 2.38 |
| Shape | Hex 80 degrees |
| M Code | 58082753 |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
Informasi Produk
Warning
For items shipped separately, if ordered by cash on delivery, it will be shipped after the next day
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/qsS016378964-1.jpg)