Sumitomo Electric Insert TBGT TBGT060102LWT1000A 1box(10pcs)

#Nomor SKU S016272576
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TBGT060102LWT1000A
Unit 1box(10pcs)
With Or Without Hole Yes
Clearance Angle (degree) 5
Shape Equilateral triangle
Hole Shape Partially cylindrical hole one side 40 degrees - 60 degrees
Material T1000A
Chip breaker One side
Thickness (mm) 1.59
Corner Radius (mm) 0.2
M Code 18405117
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan