LS Electric Relay Thermal Beban Lebih untuk Kontaktor Tipe MC (Seri MT-150/3H) MT150-3H-D75 54 to 75A 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MT150-3H-D75 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Setting Arus (A) | 54 to 75 |
| Application For | MC-130a, MC-150a |
| Type | MT |
| Ampere Frame | 150AF |
| Number of Bimetal | 3 |
| Bimetal Version | Non differential |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
- MT - Relai Termal Beban Lebih
- Untuk Kontaktor tipe MC
- Berfungsi untuk melindungi motor dari beban lebih
- Standar non differensial 3 heater
- Kelas 10A
- Untuk Setting Arus 0.1A s/d 800A
- IP 20
- Kontak Bantu 1NO 1NC
- Standar IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1
- Untuk Kontaktor tipe MC
- Berfungsi untuk melindungi motor dari beban lebih
- Standar non differensial 3 heater
- Kelas 10A
- Untuk Setting Arus 0.1A s/d 800A
- IP 20
- Kontak Bantu 1NO 1NC
- Standar IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/LS%20Electric%20Relay%20Thermal%20Beban%20Lebih%20untuk%20Kontaktor%20Tipe%20MC%20(Seri%20MT-150%2F3H)%20MT150-3H-D75%2054%20to%2075A%201pc/fxS016190573-1.jpg)