LS Electric Moulded Case Circuit Breaker Susol TS800H Series (MCCB) TS800H-FMU-800A-4P with Unit Trip FMU 65kA 380/415VAC 1pc
Rp18.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TS800H-FMU-800A-4P |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Ampere Frame | 800AF |
| Type | High |
| Trip Unit | Fixed Magnetic Trip Unit |
| Current (A) | 640 to 800 |
| Number of Poles | 4P |
| Berat (Kg) | 3.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
- TS400 MCCB SUSOL SERIES
- Arus Nominal (In) 300A s/d 800A
- Kapasitas pemutusan 65kA (N) s/d 150kA (L)
- Ics = 100% Icu
- 3P 4P
- Standar IEC 60947-1, 60947-2, 60947-3, 60946-4, CE & IECEE
TRIP UNIT Standar (Adjustable thermal, Fixed magnetic trip unit)
- FMU Penyetelan thermal : 0.8 to 1 x In, Fix magnetic
- Arus Nominal (In) 300A s/d 800A
- Kapasitas pemutusan 65kA (N) s/d 150kA (L)
- Ics = 100% Icu
- 3P 4P
- Standar IEC 60947-1, 60947-2, 60947-3, 60946-4, CE & IECEE
TRIP UNIT Standar (Adjustable thermal, Fixed magnetic trip unit)
- FMU Penyetelan thermal : 0.8 to 1 x In, Fix magnetic
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/LS%20Electric%20Moulded%20Case%20Circuit%20Breaker%20Susol%20TS800H%20Series%20(MCCB)%20TS800H-FMU-800A-4P%20with%20Unit%20Trip%20FMU%2065kA%20380%2F415VAC%201pc/jyS016184718-1.jpg)