LS Electric Earth Leakage Circuit Breaker Metasol 125AF EBS104C-500-100A 1pc

#Nomor SKU S016180765
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EBS104C-500-100A
Unit 1pc
Number of Poles 4P
Rated Residual Current (mA) 100/200/500
Rated Current (A) 100
Breaking Capacity (kA) 37 (at 415VAC)
Standard IEC 60497-2
Protection Overload, Short Circuit, Ground Fault
Trip Unit Thermal Magnetic & Electronic
Ics 100% x Icu
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 08 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- EBS ELCB METASOL Series
- Melindungi dari beban berlebih, Arus pendek & ground fault
- Arus Nominal (In) 60A - 125A
- Kapasitas pemutusan 37kA pada tegangan 415/460 VAC
- Ampere Frame 100 AF
- Nilai sisa Arus 30(2), 100/200/500mA
- 3P & 4P
- Ics = 100 % Icu
- Tipe trip unit : Thermal magnetic
- Earth Leakage Electronic
- Standar IEC 60967-2

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan