TJAP MATA Mesin Bor Bobok Beton PHD-38 1pc
Rp3.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PHD-38 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Power (W) | 850 |
| Drill Bit Capacity (mm) | 38 |
| Core Bit Capacity (mm) | 105 |
| Hammer Rate (rpm) | 4000 |
| Berat (Kg) | 9.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Fitur
- Steel Cose- Oil Feeder
- Point Chisel 350mm
- Adaptor Shank
- 1 Pasong Carbon Brush
- Side Handle
- Hexogonol Bar Wrench
- Flat Chisel 350x25mm
- Core Bit 65mm
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan