Bosch Professional
Tingkat pembersihan material yang tinggi
Tidak cepat rusak
Masa pakai sikat karbon yang lebih lama
Tidak membuat cepat lelah
BOSCH Gerinda Tangan GWS 2200 Professional 2200W 1unit
Rp3.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GWS 2200 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power (W) | 2200 |
| Uncertainty K (m/s²) | 1.5 (sanding with sanding sheet, (surface Grinding (roughing))) |
| Disc Diameter (mm) | 230 |
| No Load Speed (rpm) | 6500 – 6500 |
| Voltage (V) | 230 |
| Grinding Spindle Thread | M14 |
| Main Handle | Barrel |
| Rubber Backing Pad Diameter (mm) | 180 |
| Grinding Head Diameter (mm) | 140 |
| Switch | Lockable Switch |
| Vibration Emission Value ah (m/s²) | 5.5 (surface Grinding (roughing)), 2.5 (sanding with sanding sheet) |
| K3L License | Yes |
| Garansi Unit | 12 bulan |
| Garansi Service | 12 bulan |
| Berat (Kg) | 6.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Description
Bosch Professional
High material removal rate
Low breakdown
Longer carbon brush lifetime
Low user fatigue
High material removal rate
Low breakdown
Longer carbon brush lifetime
Low user fatigue
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||