BOSCH Gerinda Tangan GWS 2200 Professional 2200W 1unit

#Nomor SKU S016148031
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GWS 2200
Unit 1unit
Power (W) 2200
Uncertainty K (dB) 3
Disc Diameter (mm) 180
No Load Speed (rpm) 6500 – 8500
Voltage (V) 230
Grinding Spindle Thread M14
Main Handle Barrel
Rubber Backing Pad Diameter (mm) 180
Grinding Head Diameter (mm) 140
Switch Lockable Switch
Vibration Emission Value ah (m/s²) 5.5 (surface Grinding (roughing)), 2.5 (sanding with sanding sheet)
Uncertainty K (m/s²) 1.5 (sanding with sanding sheet, (surface Grinding (roughing)))
Sound Pressure Level (dBA) 104
Sound Level (dBA) 93
K3L License Yes
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 6.4
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bosch Professional

Tingkat pembersihan material yang tinggi
Tidak cepat rusak
Masa pakai sikat karbon yang lebih lama
Tidak membuat cepat lelah
Description
Bosch Professional
High material removal rate
Low breakdown
Longer carbon brush lifetime
Low user fatigue
Feature
Included in all variants

Two-hole spanner
Cardboard box
Locking nut
Protective cover
Backing flange (spare part number 2 605 703 014)
Auxiliary handle

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk