JONNESWAY Industrial Air Angle Grinder JAG-1120 1pc

#Nomor SKU S016147775
Wishlist
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JAG-1120
Unit 1pc
Grinding Wheel (inch) 5
Horse Power (HP) 1.75
Free Speed (rpm) 12000
Spindle Thread M14x2.0
Air Inlet Size (inch) 3/8
Overall Length (mm) 265
Air inlet (inch) 3/8
Average Air Consumption (cmf) 5
Exhaust system Real
Vibration (m/s²) 5.67
Sound Pressure A (dB) 95.6
Air Pressure (psi) 90
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan