KRISBOW Lemari Perkakas KW0103826 24 Drawers 44x22x64cm 1unit

#Nomor SKU S016144163
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0103826
Unit 1unit
Material ABS
Height (mm) 640
Depth (mm) 222
Width (mm) 444
Produk Cabinet
Unit Dimensions (mm) 444x222x640
Type Part Cabinet
Drawer Shelve 24
Berat (Kg) 20.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Part Cabinet 24 Drawer 44x22x64cm Adalah Tempat Untuk Menyimpan Benda-Benda Berukuran Kecil Misalnya Sparepart. Laci Sparepart Cocok Diaplikasikan Dalam Lingkup Dunia Industri, Perbengkelan, Maupun Hobi Automotif. Laci Sparepart Merek Krisbow Dengan Ukuran 44x22x64cm Ini Memiliki 24 Laci. Laci Sparepart Ini Terbuat Dari Plastik ABS Dan Dibingkai Dengan Baja Sehingga Kuat Dan Tahan Lama.
Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Drawer made of ABS
Drawer with replaceable front window for easy data management.
The DrawerTrack are made of reliance steel for heavy loading
Drawers with a
load capacity upTo 5kg

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan