KRISBOW Meja Hidrolik Scissor Lift KW0500386 350kg 1unit

#Nomor SKU S016143265
Wishlist
Rp9.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0500386
Unit 1unit
Load Capacity (kg) 350
Unit Dimensions (mm) 980x500x350
Produk Scissor Lift
Type Hight Lift PalletTruck
Height A (mm) 950
Maximum Lift Height H (mm) 1300
Minimum Height of Table H (mm) 350
Overall Length B (mm) 980
Table Dimension (mm) 910x500x35
Wheel Diameter D (mm) 127
Wheel Material Polyurethane
Berat (Kg) 79.6
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Valuable material handling for use as a feedingTable
on assembly line
Structural heavy duty steel construction
Easy action f oot operated hydraulic lift for raising
TableTopTo desired level
Hand operatedTable descent control
Over load by-pass valveT o protects operator and pump

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan