KRISBOW Katrol Rantai Heavy Duty KW0501398 10Tx7m 1unit

#Nomor SKU S016142640
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KW0501398
Unit 1unit
Hook Opening (mm) 64
Load Capacity (t) 10
Length (mm) 700
Material Steel
Lift (m) 7
Type Heavy Duty
Produk Chain Block
Unit Dimensions (cm) 21.5x16.3x22.4
Chain Diameter (mm) 10
Berat (Kg) 154.6
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk mengaktifkan garansi produk ini, silakan kunjungi link berikut ini: https://prodreg.klgsys.com/en/product-registration/creation/KWI
Feature
Wheel cover and guide slots guad chain from stuck slip and jam
Forged swivel hook with latches prevent chainTwisting
Guide andstripper ensure chain fit properly over pocket wheel
Equipped withtwo-stage gear reduction

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan