HAFAS Flat Head Machine Screw (JF) (Baut JF) M3x8mm(1/8 inch x 5/16 inch) 1box(120000pcs)
Rp12.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1box(120000pcs) |
|---|---|
| Length (mm) | 8 |
| Thread | P0.50 |
| Diameter | M3(1/8 inch) |
| Product Code | SJF10MCZP |
| Size | M3x8mm(1/8 inch x 5/16 inch) |
| Length (inch) | 5/16 |
| Berat (Kg) | 240.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 August 2020 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20(Baut%20JF)/HAFAS%20Flat%20Head%20Machine%20Screw%20(JF)%20(Baut%20JF)%20M3x8mm(1%2F8%20inch%20x%205%2F16%20inch)%201box(120000pcs)/abS016130371-2.jpg)