Mitutoyo Small Dial Gauge DG0.001-1MM (1109S-10) 1unit

Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DG0.001-1MM
Unit 1unit
Return Error (µm) Two
Measuring Force (N) 1.5 or less
Long Hand One Rotation (mm) 0.2
Repeatability (µm) 1
Scale Interval (mm) 0.001
Measuring Range (mm) 1
Mitutoyo Part Number 1109S-10
Back lid specification Center-lug back
Scale Specification 0-100-0
M Code 86900922
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
This Product Exclude Calibration Certificate
Feature
- Dial gauge with compact design. Installation in a jig does not take up space.
Use
- For comparative measurement. For mounting on a jig.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan