Mitutoyo Long Jaw Long Caliper (Jangka Sorong) C50L 1pc

Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C50L
Unit 1pc
Series 534
Dimension I (mm) 12
Mass (kg) 1.4
Maximum measurement length (mm) 500
Minimum Inner Measurement Length (mm) 20
Dimension E (mm) 89
Instrument Difference (mm) +/- 0.13
Dimension B (mm) 225
Dimension C (mm) 200
Dimension G (mm) twenty five
Dimension A (mm) 682
Minimum Reading (mm) 0.05
Mitutoyo Part Number 534-110
Dimension H (mm) 18.5
Measuring Range (mm) 0-500
TRUSCO Number 107-7911
M Code 01993695
Berat (Kg) 3.6
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 31 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Tidak termasuk sertifikat kalibrasi
Warning
Exclude Calibration Certificate
Feature
- The jaw is getting longer. The inside can be measured from the minimum inside measurement length.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan