HP Printer Laser Jet 107A 1unit

#Nomor SKU S015865441
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 107A
Unit 1unit
Color Black And White
Paper Output Capacity Up to 100sheets
Input Capacity Up to 150Sheets
Display LED
Print Speed (ppm) Black (normal, Letter) Up to 21, (Normal, A4) Up to 20
Input Voltage (V) 220 to 240
Print Technology Laser
Operating Humidity Range (%RH) 10 to 80 (non-considering)
Storage Temperature Range (°C) -20 to 40
Dimensions (mm) 331x350x248
Size A4; A5; A5(LEF); B5 (JIS); Oficio; Envelope (DL, C5); 76 x 127 to 216x356mm
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 15 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan