Non Brand Rak Penyimpanan Barang 1unit

Rp5.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Frame/Pole (mm) 50x50
Frame/Shelving (mm) 30x30
Shelving (mm) 1
Finishing Powder Coating
Height (mm) 1800
Length (mm) 900
Width (mm) 700
Berat (Kg) 189.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 10 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan