BANDO SUNLINE General Purpose Belt SL-SY163 Series (4850mm) 180mm 1pc

#Nomor SKU S014891809
Wishlist
Rp879.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SL-SY163
Unit 1pc
Length (mm) 4850
Width (mm) 180
Thickness (mm) 0.9
Number of Plies 1
Material Top: Polyurethane, Backside: Polyester
Color Top: White, Backside: White
Profile Top: Smooth and glossy, Backside: Impregnated
Friction Coefficient Top: 0.3, Backside: 0.15
Applicable Operating Temperature (°C) -10 to +80
Maximum Applicable Width (mm) 1200
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applications : Logistics and General Conveyance Applications Usage Examples : - Food - Baggage, boxes - Components, bulk - Lumber, plywood - Fibers - Paper - Gaming machines - Medical equipment
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan